Nordlux - Plafonnier - DJAYSMART - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110886101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5704924007514
Réf. Sonepar
04938400751
Réf. Fournisseur
2110886101
Marque
Nordlux
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
couleur de la lumière:
RGB
facteur de puissance (cos phi):
40
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - DJAYSMART - Plastique - Blanc - LED Module Incl.