Nordlux - Plafonnier - HARLOWSMART - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110806101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5704924007422
Réf. Sonepar
04938400742
Réf. Fournisseur
2110806101
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
2200 lm
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
RGB
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - HARLOWSMART - Plastique - Blanc - LED Module Incl.






