Nordlux - Plafonnier - LANDONSMART Long - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2110850103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5704924007484
Réf. Sonepar
04938400748
Réf. Fournisseur
2110850103
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
700 lm
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - LANDONSMART Long - Métal - Noir - LED Module Incl.








