Nordlux - Plafonnier - LANDONSMART - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2110840101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5704924007453
Réf. Sonepar
04938400745
Réf. Fournisseur
2110840101
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - LANDONSMART - Métal - Blanc - LED Module Incl.