Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Plafonnier - LANDONSMART - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2110840103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007460

Réf. Sonepar

04938400746

Réf. Fournisseur

2110840103

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...6500 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

Plafonnier LANDONSMART - Matière Métal - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 700 - 2700K-6500K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - LANDONSMART - Métal - Noir - LED Module Incl.