Nordlux - Plafonnier - MONTONE 25 - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2015176101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002267

Réf. Sonepar

04938400226

Réf. Fournisseur

2015176101

Réf. Commerciale

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier MONTONE 25 - Matière Métal - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - MONTONE 25 - Métal - Blanc - LED Module Incl.