Nordlux - Plafonnier - MONTONE 30 - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2015196101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924002274
Réf. Sonepar
04938400227
Réf. Fournisseur
2015196101
Réf. Commerciale
Nordlux
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - MONTONE 30 - Métal - Blanc - LED Module Incl.