Nordlux - Plafonnier - MONTONE - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2015156101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 18
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924002250
Réf. Sonepar
04938400225
Réf. Fournisseur
2015156101
Marque
Nordlux
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - MONTONE - Métal - Blanc - LED Module Incl.







