Nordlux - Plafonnier - MONTONE - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2210476101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 13...13 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012846

Réf. Sonepar

04938401284

Réf. Fournisseur

2210476101

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

Plafonnier MONTONE - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 13W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1300 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - MONTONE - Plastique - Blanc - LED Module Incl.