Nordlux - Plafonnier - NOXY - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2015356101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924002618
Réf. Sonepar
04938400261
Réf. Fournisseur
2015356101
Marque
Nordlux
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - NOXY - Plastique - Blanc - LED Module Incl.










