Nordlux - Plafonnier - NOXY - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2015356103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1650 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924002625
Réf. Sonepar
04938400262
Réf. Fournisseur
2015356103
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
1650 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - NOXY - Plastique - Noir - LED Module Incl.






