Nordlux - Plafonnier - OJA 29 Carré - Plastique - Chromé - LED Module Incl. - 2015066133

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 14.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002199

Réf. Sonepar

04938400219

Réf. Fournisseur

2015066133

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

14.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

puissance de lampe acceptée:

14.5...14.5 W

Plafonnier OJA 29 Carré - Matière Plastique - Couleur Chromé - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 14,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 29 Carré - Plastique - Chromé - LED Module Incl.