Nordlux - Plafonnier - OJA 29 Carré - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2015066103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002182

Réf. Sonepar

04938400218

Réf. Fournisseur

2015066103

Marque

Nordlux

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Plafonnier OJA29 Carré - Matière Plastique - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 29 Carré - Plastique - Noir - LED Module Incl.