Nordlux - Plafonnier - OJA 29 Sensor - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110456101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 29

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007095

Réf. Sonepar

04938400709

Réf. Fournisseur

2110456101

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

2700

Plafonnier OJA 29 Sensor - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 0W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 29 Sensor - Plastique - Blanc - LED Module Incl.