Nordlux - Plafonnier - OJA 42 DIM - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2210666101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924013881

Réf. Sonepar

04938401388

Réf. Fournisseur

2210666101

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

91.7 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

23 mm

diamètre externe:

424 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

Plafonnier OJA 42 DIM - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 24W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2200 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 42 DIM - Plastique - Blanc - LED Module Incl.