Nordlux - Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47286001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581443280

Réf. Sonepar

04938144328

Réf. Fournisseur

47286001

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier OJA 42 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 22W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2100 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.