Nordlux - Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Chromé - LED Module Incl. - 2015116133


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924002236
Réf. Sonepar
04938400223
Réf. Fournisseur
2015116133
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
3000
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Chromé - LED Module Incl.