Nordlux - Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 47286003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924009785

Réf. Sonepar

04938400978

Réf. Fournisseur

47286003

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Plafonnier OJA 42 - Matière Plastique - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 22W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2100 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Noir - LED Module Incl.