Nordlux - Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2015116103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002229

Réf. Sonepar

04938400222

Réf. Fournisseur

2015116103

Marque

Nordlux

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Plafonnier OJA 42 - Matière Plastique - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 19W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2100 - 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 42 - Plastique - Noir - LED Module Incl.