Nordlux - Plafonnier - OJA 42 Sensor - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110476101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007101

Réf. Sonepar

04938400710

Réf. Fournisseur

2110476101

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

2100 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

2700

Plafonnier OJA 42 Sensor - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 20W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2100 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - OJA 42 Sensor - Plastique - Blanc - LED Module Incl.