Nordlux - Plafonnier - OJA 42 Switch - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2210636101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924013836
Réf. Sonepar
04938401383
Réf. Fournisseur
2210636101
Réf. Commerciale
Nordlux
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
115.8 lm/W
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
3000
hauteur/profondeur:
23 mm
diamètre externe:
242 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier - OJA 42 Switch - Plastique - Blanc - LED Module Incl.