Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Plafonnier - PETRI - Verre - Blanc - E27 - 92746001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5708839013332

Réf. Sonepar

04938901333

Réf. Fournisseur

92746001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

Plafonnier PETRI - Matière Verrerie - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - PETRI - Verre - Blanc - E27