Nordlux - Plafonnier - UFO Maxi - Verre - Blanc - E27 - 25626001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581064041

Réf. Sonepar

04938106404

Réf. Fournisseur

25626001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...255 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Oui

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

2...40 W

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

295 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0.75 mm²

Plafonnier UFO Maxi - Matière Verrerie - Couleur Blanc - IP44-43 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 2X40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - UFO Maxi - Verre - Blanc - E27