Nordlux - Plafonnier - VIC 22 4000K - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2310156001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP21

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924015366

Réf. Sonepar

04938401536

Réf. Fournisseur

2310156001

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP21

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

46 mm

diamètre externe:

220 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

Plafonnier VIC 22 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP21 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 1800 - 4000K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - VIC 22 4000K - Plastique - Blanc - LED Module Incl.