Nordlux - Potelet - AGGER - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 74528031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de luminaire - stèle

  • douille - E27

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581211179

Réf. Sonepar

04938121117

Réf. Fournisseur

74528031

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

acier

type de luminaire:

stèle

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

Potelet AGGER - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - AGGER - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27