Nordlux - Potelet - LØNSTRUP 32 - Métal - Noir - E27 - 71428003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de luminaire - stèle

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5701581278271

Réf. Sonepar

04938127827

Réf. Fournisseur

71428003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

type de luminaire:

stèle

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Potelet LØNSTRUP 32 - Matière Métal - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - LØNSTRUP 32 - Métal - Noir - E27