Nordlux - Potelet - RICA Rond - Acier inoxydable - Noir - SolarLed - 2118158003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004780
Réf. Sonepar
04938400478
Réf. Fournisseur
2118158003
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
source lumineuse:
LED non interchangeable
Les Atouts de l'article:
Potelet - RICA Rond - Acier inoxydable - Noir - SolarLed