Nordlux - Potelet - VENØ - Cuivre - Cuivre - E27 - 10600725

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de luminaire - stèle

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702376007250

Réf. Sonepar

04938600725

Réf. Fournisseur

10600725

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de luminaire:

stèle

douille:

E27

Potelet VENØ - Matière Cuivre - Couleur Cuivre - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Potelet - VENØ - Cuivre - Cuivre - E27