Nordlux - PURE Applique Murale Blanc GU10 max 8W - 78271001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581308282
Réf. Sonepar
04938130828
Réf. Fournisseur
78271001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
260 mm
longueur:
100 mm