fin de vie

Nordlux - PURE Suspension Gris E27 max 40W - 78283011

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581264687

Réf. Sonepar

04938126468

Réf. Fournisseur

78283011

Réf. Commerciale

Nordlux

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

100 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

350 mm

PURE 10 est une suspension grise minimaliste au style nordique. Sa partie suppérieure est en Noyer. Culot E27, 40W maximum