fin de vie

Nordlux - RAITO 3 bras Suspension Blanc Opale E27 max 25W - 48053001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • longueur - 570 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581453388

Réf. Sonepar

04938145338

Réf. Fournisseur

48053001

Réf. Commerciale

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

longueur:

570 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

570 mm

hauteur/profondeur:

550 mm

RAITO 3 bras est une Suspension Blanc Opale au design Nordique. Culot E27, 25W maximum