fin de vie

Nordlux - RAITO Lampe de table Blanc Opale E27 max 25W - 48075001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 212 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • mode de pose - pied

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581453586

Réf. Sonepar

04938145358

Réf. Fournisseur

48075001

Réf. Commerciale

Nordlux

hauteur/profondeur:

212 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

RAITO est une Lampe de table Blanc Opale au design Nordique. Culot E27, 25W maximum