Nordlux - Réglette - OAKLAND 150 - 55W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47766101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 61 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6923933805471

Réf. Sonepar

04938141768

Réf. Fournisseur

47766101

Réf. Commerciale

Nordlux

puissance du système:

61 W

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

Réglette OAKLAND 150 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 55W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 6300 - 4000K

Les Atouts de l'article:

Réglette - OAKLAND 150 - 55W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.