Nordlux - Réglette - OAKLAND 60 - 12W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47716101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6923933805426

Réf. Sonepar

04938141718

Réf. Fournisseur

47716101

Réf. Commerciale

Nordlux

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

Réglette OAKLAND 60 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 12W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1250 - 4000K

Les Atouts de l'article:

Réglette - OAKLAND 60 - 12W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.