Nordlux - Réglette - OAKLAND 60 - 22W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47726101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6923933805433
Réf. Sonepar
04938141728
Réf. Fournisseur
47726101
Réf. Commerciale
Nordlux
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
Réglette OAKLAND 60 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 22W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2400 - 4000K
Les Atouts de l'article:
Réglette - OAKLAND 60 - 22W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Les Atouts de l'article:
Réglette - OAKLAND 60 - 22W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.