fin de vie

Nordlux - SHAPES 22, Suspension, Laiton, IP 20, E27 - 2120013035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004070

Réf. Sonepar

04938400407

Réf. Fournisseur

2120013035

Réf. Commerciale

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

indice de protection (IP):

IP20

Shapes puise son inspiration dans des bijoux de forme organique. Le verre opale soufflé à la bouche est réalisé dans une forme asymétrique unique qui fonctionne à merveille avec la base en laiton brillant et crée une expression raffinée.