Nordlux - SIEGE, 1-Kit, Nickel, IP65, LED module - 2110370155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924007002
Réf. Sonepar
04938400700
Réf. Fournisseur
2110370155
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance de lampe acceptée:
4.7...4.7 W
flux lumineux:
345...345 lm