Nordlux - SOLLER 22, Plafonnier, Blanc, IP20-44, LED module - 2110746101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924007415
Réf. Sonepar
04938400741
Réf. Fournisseur
2110746101
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44





