Nordlux - Spot encastré - CLYDE 8 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47500101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581414686
Réf. Sonepar
04938141468
Réf. Fournisseur
47500101
Réf. Commerciale
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
Spot encastré CLYDE 8 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 350 - 2700K
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - CLYDE 8 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - CLYDE 8 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.