Nordlux - Spot encastré - DONSMART 3-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2210500001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924013263

Réf. Sonepar

04938401326

Réf. Fournisseur

2210500001

Marque

Nordlux

puissance du système:

6.5 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur de la lumière:

RGB

flux lumineux:

450...450 lm

Spot encastré DONSMART 3-kit - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4,7W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 320 - 2200K-6500K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - DONSMART 3-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl.