Nordlux - Spot encastré - DONSMART 3-kit - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2210500003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924013270

Réf. Sonepar

04938401327

Réf. Fournisseur

2210500003

Marque

Nordlux

puissance du système:

6.5 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur de la lumière:

RGB

flux lumineux:

450...450 lm

Spot encastré DONSMART 3-kit - Matière Plastique - Couleur Noir - IP65 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4,7W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 320 - 2200K-6500K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - DONSMART 3-kit - Plastique - Noir - LED Module Incl.