Nordlux - Spot encastré - DONSMART RGB - Plastique - Brossé Nickel - LED Module Incl. - 2110900155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.5 W
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5704924007545
Réf. Sonepar
04938400754
Réf. Fournisseur
2110900155
Marque
Nordlux
puissance du système:
6.5 W
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur de la lumière:
RGB
flux lumineux:
450...450 lm
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - DONSMART RGB - Plastique - Brossé Nickel - LED Module Incl.