Nordlux - Spot encastré - DORADOSMART - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2015650101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5704924003004
Réf. Sonepar
04938400300
Réf. Fournisseur
2015650101
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
puissance de lampe acceptée:
4.7...4.7 W
flux lumineux:
380...380 lm
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - DORADOSMART - Plastique - Blanc - LED Module Incl.