Nordlux - Spot encastré - DORADOSMART - Plastique - Brossé Nickel - LED Module Incl. - 2015650155

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924003066

Réf. Sonepar

04938400306

Réf. Fournisseur

2015650155

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

nickel

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

Spot encastré DORADOSMART - Matière Plastique - Couleur Brossé Nickel - IP65 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4,7W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 360 - 2200K-6500K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - DORADOSMART - Plastique - Brossé Nickel - LED Module Incl.