Nordlux - Spot encastré - ELKTON 14 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47530101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581414983

Réf. Sonepar

04938141498

Réf. Fournisseur

47530101

Réf. Commerciale

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

Spot encastré ELKTON 14 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 12W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 800 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - ELKTON 14 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.