Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nordlux - Spot encastré - LEONIS 3-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 49160101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581466180

Réf. Sonepar

04938146618

Réf. Fournisseur

49160101

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

Spot encastré LEONIS 3-kit - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 345 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - LEONIS 3-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl.