Nordlux - Spoterie - ETHAN X2 - Aluminium - Mat noir - GU10 - 2110410103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007064

Réf. Sonepar

04938400706

Réf. Fournisseur

2110410103

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

Spoterie ETHAN X2 - Matière Aluminium - Couleur Mat noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2x50W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Spoterie - ETHAN X2 - Aluminium - Mat noir - GU10