Nordlux - Spoterie - OMARI X3 - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2112193001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005350
Réf. Sonepar
04938400535
Réf. Fournisseur
2112193001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
flux lumineux:
300...300 lm
Les Atouts de l'article:
Spoterie - OMARI X3 - Métal - Blanc - LED Module Incl.