Nordlux - Spoterie - OMARI X3 - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2112193003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005367
Réf. Sonepar
04938400536
Réf. Fournisseur
2112193003
Marque
Nordlux
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
flux lumineux:
300...300 lm
Les Atouts de l'article:
Spoterie - OMARI X3 - Métal - Noir - LED Module Incl.





