Nordlux - Spoterie - OMARI X5 - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2112203001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924005374
Réf. Sonepar
04938400537
Réf. Fournisseur
2112203001
Réf. Commerciale
Nordlux
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
flux lumineux:
300...300 lm
Les Atouts de l'article:
Spoterie - OMARI X5 - Métal - Blanc - LED Module Incl.